MILWAUKEE - Coupe Tube 12 Volts - M12 PCSS54-0 - 4933498374
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - VIETNAM
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546522438
Réf. Sonepar
04054652243
Réf. Fournisseur
4933498374
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
VIETNAM
M12 PCSS54-0 - Coupe-tube 12V pour acier inoxydable, 54mm - 1 lame avec un clip, 1 tube d'huile
Les Atouts de l'article:
Le RAPTORXL™ MILWAUKEE® vous permet de couper des tuyaux installés en acier inoxydable, acier galvanisé et en cuivre Motorisation haute performance avec une vitesse de 330 tr/min ce qui permet de couper un tuyau en acier inoxydable de 54mm en moins de 30 secondes Jusqu'à 45 coupes avec une batterie M12™ 4.0 Ah Mécanisme de coupe auto ajustable permettant de couper des tuyaux jusqu'à 43 mm du mur Ajustement automatique de la mâchoire à la taille du tuyau Capable de couper des tubes en acier inoxydable, acier galvanisé et cuivre de différentes diamètres 35 - 42 - 54mm Une mâchoire entièrement en métal, résistante à la corrosion, à la rouille grâce au système de drainage intégré La fente de visualisation au niveau du mécanisme de coupe et l'éclairage intégrée permettent à l'utilisateur de couper le tuyau avec précision Indicateur de charge et éclairage par LED Motorisation BRUSHLESS, batterie REDLITHIUM™, technologie REDLINK™ offre une protection contre les surcharges électroniques et prolonge la durée de vie Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Le RAPTORXL™ MILWAUKEE® vous permet de couper des tuyaux installés en acier inoxydable, acier galvanisé et en cuivre Motorisation haute performance avec une vitesse de 330 tr/min ce qui permet de couper un tuyau en acier inoxydable de 54mm en moins de 30 secondes Jusqu'à 45 coupes avec une batterie M12™ 4.0 Ah Mécanisme de coupe auto ajustable permettant de couper des tuyaux jusqu'à 43 mm du mur Ajustement automatique de la mâchoire à la taille du tuyau Capable de couper des tubes en acier inoxydable, acier galvanisé et cuivre de différentes diamètres 35 - 42 - 54mm Une mâchoire entièrement en métal, résistante à la corrosion, à la rouille grâce au système de drainage intégré La fente de visualisation au niveau du mécanisme de coupe et l'éclairage intégrée permettent à l'utilisateur de couper le tuyau avec précision Indicateur de charge et éclairage par LED Motorisation BRUSHLESS, batterie REDLITHIUM™, technologie REDLINK™ offre une protection contre les surcharges électroniques et prolonge la durée de vie Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


