Non retournablenouveau

MILWAUKEE - Coupe tube PVC à cliquet 42 mm - 4932502130

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546648466

Réf. Sonepar

04054664846

Réf. Fournisseur

4932502130

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

TAIWAN

Coupe tube PVC à cliquet 42 mm

Les Atouts de l'article:

Lame en acier inoxydable pour une meilleure durabilité Poignée confortable pour une meilleure aisance de travail Relâchement rapide de la lame pour une meilleure productivité verrou une main en métal Trou à lanière pour la sécurité de travail Lames remplaçables Utilisable pour le pvc, cpvc, pex, pp, pb, pvdf, pe Tailles disponibles : 42mm, 60mm.

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE