Non retournable

MILWAUKEE - Déboucheur 12 Volts - M12 BDC8-202C - 4933451633

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395141609

Réf. Sonepar

04054514160

Réf. Fournisseur

4933451633

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M12 BDC8-202C - Déboucheur 12V, 2Ah, diam. 8mm - Seau 2 batteries 12V 2Ah Red Li-Ion, chargeur C12C

Les Atouts de l'article:

Le déboucheur professionnel électroportatif le plus léger du marché Design polyvalent, réunissant les avantages d'un déboucheur portable et d'un outil au sol Bonne prise en main et contrôle de l'outil grâce à l'absence de câble secteur L'outil comprend un flexible en spirale robuste de 8 mm pour des obstructions importantes dans des tuyaux allant jusqu'à 60 mm, tous les flexibles en spirale ?6 et 8 mm peuvent également être utilisées avec l'outil. Tambour robuste renforcé pour protéger l'utilisateur, avec câble spirale à fixation rapide Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour Pas de souillure, les mains ne touchent pas le câble et la zone de travail reste propre Puissant éclairage LED idéal sous les éviers et autres espaces sombres Électronique REDLINK™ gérant tous les paramètres électroniques de la machine et de la batterie pour maximiser sa durabilité La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE