Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MILWAUKEE - Déboucheur A Tambour Et A Section 18 Volts Fuel - M18 FFSDC10-0 - 4933459707

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546028794

Réf. Sonepar

04054602879

Réf. Fournisseur

4933459707

Marque

MILWAUKEE

M18 FFSDC10-0 - Déboucheur 18V sur pied, diam. 10mm - sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une meilleure durabilité Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour Tambour SWITCH PACK™ capacité de stockage 8 mm x 23 m Emplacement spécifique pour stocker les accessoires Fourni avec 1 x harnais, 1 x tambour amovible, 1 x 10 mm x 15 m câble, 1 x set de 4 têtes Peut être utiliser avec les câbles d'autres marques Système de batterie flexible: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE