MILWAUKEE - Débroussailleuses 18 Volts Fuel - M18 FBCU-802 - 4933499211

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546563752

Réf. Sonepar

04054656375

Réf. Fournisseur

4933499211

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M18 FBCU-802 - Débroussailleuse FUEL 18V, 8,0 Ah - 2 batteries 18V FORGE 8,0 Ah, 1 chargeur M12-18 FC

Les Atouts de l'article:

Débroussailleuse puissante conçue pour faucher les herbes hautes, éliminer les broussailles épaisses et les jeunes arbres jusqu'à 3 cm de diamètre Pleine puissance en 1 seconde avec un contrôle ultime de l'outil Fournie avec un harnais double, une tête de coupe + un fil pour des coupes ajustables de 30 à 40 cm et une lame 4 dents de 23 cm de diamètre 2 modes de vitesse permettant une meilleur gestion des performances de l'outil et de l'autonomie Grande ergonomie grâce à la conception asymétrique du guidon et le harnais double pour plus de confort lors de l'utilisation Conception optimisée du carter de protection pour un meilleur confinement des matériaux L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE