MILWAUKEE - Débroussailleuses À Double Batterie 18 Volts Fuel - M18 F2BCU-0 - 4933480859
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546411442
Réf. Sonepar
04054641144
Réf. Fournisseur
4933480859
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M18 F2BCU-0 - Débroussailleuse à double batterie FUEL 18V, sans batterie - sans batterie, ni chargeur, carter de protection, lame, harnais double
Les Atouts de l'article:
Débroussailleuse puissante et robuste conçue pour éliminer l'herbe, les mauvaises herbes et les broussailles épaisses La technologie M18 FUEL™ permet à l'outil de maintenir sa vitesse dans les applications les plus exigeantes sans caler L'intelligence REDLINK PLUS™ offre une réponse instantanée de l'accélérateur pour un contrôle ultime et une productivité accrue Fourni avec une tête de coupe pour une largeur de coupe de 38 à 43 cm et une lame à 3 dents pour les applications plus exigeantes Deux modes de vitesse permettent à l'utilisateur de choisir entre une performance maximale et une durée d'utilisation prolongée Le dispositif de serrage pliable permet à l'utilisateur d'ajuster rapidement la poignée pour une position de travail ergonomique Conception optimisée du carter de protection pour un meilleur confinement des matériaux L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE™ MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Débroussailleuse puissante et robuste conçue pour éliminer l'herbe, les mauvaises herbes et les broussailles épaisses La technologie M18 FUEL™ permet à l'outil de maintenir sa vitesse dans les applications les plus exigeantes sans caler L'intelligence REDLINK PLUS™ offre une réponse instantanée de l'accélérateur pour un contrôle ultime et une productivité accrue Fourni avec une tête de coupe pour une largeur de coupe de 38 à 43 cm et une lame à 3 dents pour les applications plus exigeantes Deux modes de vitesse permettent à l'utilisateur de choisir entre une performance maximale et une durée d'utilisation prolongée Le dispositif de serrage pliable permet à l'utilisateur d'ajuster rapidement la poignée pour une position de travail ergonomique Conception optimisée du carter de protection pour un meilleur confinement des matériaux L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE™ MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


