MILWAUKEE - Décapeur Thermique 18 Volts - M18 BHG-0 - 4933459771

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 18 W

  • température - 0...537 °C

  • avec régulation de la température - Oui

  • régulation du flux d'air - niveaux

  • poids de la machine - 1.4 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546029432

Réf. Sonepar

04054602943

Réf. Fournisseur

4933459771

Marque

MILWAUKEE

consommation nominale:

18 W

température:

0...537 °C

avec régulation de la température:

Oui

régulation du flux d'air:

niveaux

poids de la machine:

1.4 kg

tension d’alimentation:

18...18 V

fréquence:

0...0 Hz

avec affichage de la température:

Non

quantité d'air:

0 l/min

longueur:

210 mm

largeur:

170 mm

hauteur:

80 mm

pays de fabrication:

CHINE

M18 BHG-0 - Décapeur Thermique 18V, 470° - sans batterie, ni chargeur

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE