MILWAUKEE - Denudeur De Câbles 18 Volts - M18 FCST-0C - 4933499274

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4058546564384

Réf. Sonepar

04054656438

Réf. Fournisseur

4933499274

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M18 FCST-0C 6 - Dénudeur de câbles 18V - Coffret, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Les têtes de dénudage entièrement réglables offrent des résultats précis et constants 6 têtes de dénudage individuelles couvrent des câbles de 50 à 800 mm² ( ?6 to 54mm) Connexion rapide des têtes de dénudage permettant un réglage facile et une mise en place rapide Les lames entièrement protégées garantissent des résultats de dénudage constants tout en évitant les blessures par coupure La jauge de profondeur réglable assure une longueur de dénudage constante jusqu’à 150mm, ou peut être retirée pour des longueurs de dénudage plus importantes Une vitesse de dénudage motorisée de 25 mm/s, soit 4 fois plus rapide que les outils manuels Le système AUTOSTOP™ de contrôle du recul renforce la sécurité en empêchant la rotation excessive en cas de blocage Le suivi et la sécurité des outils via ONE-KEY™ offrent un réseau de localisation basé sur le cloud et une plateforme de gestion d’inventaire gratuite pour vos outils. ONE-KEY™ propose également une fonctionnalité de verrouillage à distance L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE