MILWAUKEE - Denudeur De Câbles 18 Volts - M18 FCST-302C - 4933499275
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546564391
Réf. Sonepar
04054656439
Réf. Fournisseur
4933499275
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M18 FCST-302C - Dénudeur de câbles 18V, 3Ah - Coffret, 2 batteries High Output 3Ah , 1 chargeur M12-18FC
Les Atouts de l'article:
Les têtes de dénudage entièrement réglables offrent des résultats précis et constants 6 têtes de dénudage individuelles couvrent des câbles de 50 à 800 mm² ( ?6 to 54mm) Connexion rapide des têtes de dénudage permettant un réglage facile et une mise en place rapide Les lames entièrement protégées garantissent des résultats de dénudage constants tout en évitant les blessures par coupure La jauge de profondeur réglable assure une longueur de dénudage constante jusqu’à 150mm, ou peut être retirée pour des longueurs de dénudage plus importantes Une vitesse de dénudage motorisée de 25 mm/s, soit 4 fois plus rapide que les outils manuels Le système AUTOSTOP™ de contrôle du recul renforce la sécurité en empêchant la rotation excessive en cas de blocage Le suivi et la sécurité des outils via ONE-KEY™ offrent un réseau de localisation basé sur le cloud et une plateforme de gestion d’inventaire gratuite pour vos outils. ONE-KEY™ propose également une fonctionnalité de verrouillage à distance L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Les têtes de dénudage entièrement réglables offrent des résultats précis et constants 6 têtes de dénudage individuelles couvrent des câbles de 50 à 800 mm² ( ?6 to 54mm) Connexion rapide des têtes de dénudage permettant un réglage facile et une mise en place rapide Les lames entièrement protégées garantissent des résultats de dénudage constants tout en évitant les blessures par coupure La jauge de profondeur réglable assure une longueur de dénudage constante jusqu’à 150mm, ou peut être retirée pour des longueurs de dénudage plus importantes Une vitesse de dénudage motorisée de 25 mm/s, soit 4 fois plus rapide que les outils manuels Le système AUTOSTOP™ de contrôle du recul renforce la sécurité en empêchant la rotation excessive en cas de blocage Le suivi et la sécurité des outils via ONE-KEY™ offrent un réseau de localisation basé sur le cloud et une plateforme de gestion d’inventaire gratuite pour vos outils. ONE-KEY™ propose également une fonctionnalité de verrouillage à distance L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


