Non retournablenouveau

MILWAUKEE - Disques À Lamelles - 4932502177 - 4932502177

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546660222

Réf. Sonepar

04054666022

Réf. Fournisseur

4932502177

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

DISQUE À LAMELLES SLC50/ Diam. 125 G40 5°(X1)

Les Atouts de l'article:

Productivité maximale avec CERA TURBO™, plus rapide, durée de vie améliorée. Disque céramique Hybride : acier, inox, bronze, titane, aluminium. Grains en céramique : ébarbe et polit en une seule étape. Plateau de ponçage : Permet l’ébarbage jusqu’au dernier grain ! Plateau de ponçage en fibres naturelles : Peu de vibrations et de bruit, pas de poussière nocive. Grande fléxibilité : s'ajuste parfaitement à la pièce de travail. Faible émission de chaleur : pas de décoloration des métaux, en particulier sur l’acier inoxydable. Fabriqué en Allemagne. Vitesse de rotation idéale: ? 115 mm: 7000 – 8000 rpm. Ø 125 mm: 6000 – 7000 rpm. Utilisation : métaux ferreux, métaux non ferreux (aluminium, titane etc…), acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401). Vitesse de rotation idéale: ? 115 mm: 7000 – 8000 rpm. Ø 125 mm: 6000 – 7000 rpm. Utilisation : métaux ferreux, métaux non ferreux (aluminium, titane etc…), acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401). Utilisation : métaux ferreux, métaux non ferreux (aluminium, titane etc…), acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401). Commande minimum par 10 ou multiples de 10.

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE