Non retournablenouveau

MILWAUKEE - Disques À Lamelles - 4932502182 - 4932502182

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546660277

Réf. Sonepar

04054666027

Réf. Fournisseur

4932502182

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

DISQUE À LAMELLES SLC XL 125 MM G60 5°(X1)

Les Atouts de l'article:

Productivité maximale avec CERA TURBO™, enlèvement de matière 50% plus rapide et durée de vie 2x plus longue par rapport à un disque diamant CERA TURBO™ XL avec des lamelles en saillie de 10 mm pour le ponçage des soudures d'angle. Disque hybride en céramique : moulin en acier, acier inoxydable. Plateau de ponçage en fibre naturelle. Grande flexibilité : s'ajuste parfaitement à la pièce de travail Faible émission de chaleur : pas de décoloration des métaux, en particulier sur l'acier inoxydable Idéal pour les métaux ferreux, l'acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401) et les métaux non ferreux (aluminium, titane, etc.), Commande minimum par 10 ou multiples de 10 Fabriquée en Allemagne Fabriquée en Allemagne

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE