Non retournablenouveau

MILWAUKEE - Disques À Lamelles - 4932502193 - 4932502193

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - Disques À Lamelles - 4932502193

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546660383

Réf. Sonepar

04054666038

Réf. Fournisseur

4932502193

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

DISQUE À LAMELLES SL50/Diam. 115 G60 0°(X1)

Les Atouts de l'article:

Grain Zirconium de haute qualité : durée de vie plus longue sur les métaux ferreux et sur l’acier inoxydable. Plateau de ponçage : permet un ébarbage jusqu'au dernier grain ! Plateau de ponçage en fibres naturelles : Peu de vibration et de bruit, pas de poussières nocives. Grande flexibilité : s’ajuste parfaitement à la pièce de travail. Faible émission de chaleur : pas de décoloration des métaux, en particulier sur l’acier inoxydable. Fabriqué en Allemagne Vitesse de rotation idéale: ? 115 mm: 7000 – 8000 rpm; Ø 125 mm: 6000 – 7000 rpm. Utilisation : métaux ferreux, l'acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401). Commande minimum par 10 ou multiples de 10. Commande minimum par 10 ou multiples de 10.

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE