Non retournable

MILWAUKEE - Ébrancheur Bypass - 4932498625 - 4932498625

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546524944

Réf. Sonepar

04054652494

Réf. Fournisseur

4932498625

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

TAIWAN

ÉBRANCHEUR BYPASS 50 MM

Les Atouts de l'article:

Design de lame bypass optimisé pour couper facilement des branches jusqu'à 50 mm de diamètre. Lames en acier trempé promettant des performances de coupe fiables et durables. Légères et durables, les poignées en aluminium réduisent le poids de l'outil sans compromettre sa robustesse. Les longues poignées robustes de 690 mm procurent un effet de levier optimal pour des coupes puissantes, même dans les bois les plus durs. Poignées à 2 positions : prise adaptée aux petites et grosses coupes Les poignées ergonomiques avec surmoulage en caoutchouc assurent une adhérence maximale et un confort optimal.

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE