MILWAUKEE - Élagage Et Sécateur - 4932498626 - 4932498626
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - TAIWAN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546524951
Réf. Sonepar
04054652495
Réf. Fournisseur
4932498626
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
TAIWAN
SCIE SUR PERCHE
Les Atouts de l'article:
2-en-1: Scie et sécateur: deux fonctions en un seul outil pour plus d'efficacité et de rapidité La lame de la scie coupe facilement des branches jusqu'à 180mm de diamètre Sécateur intégré avec mécanisme à corde pour couper facilement des branches plus fines jusqu'à 30mm de diamètre Les dents quadruplement affûtées et chromées restent tranchantes plus longtemps pour une performance de coupe durable. La lame chromée résiste à la rouille, réduit les frottements et garantit des performances plus fluides et plus durables. Perche télescopique en aluminium de 2,1 m pour une durabilité maximale Extensible jusqu'à 4,9 m pour couper les branches depuis le sol en toute sécurité Poignée softgrip pour un confort optimal Ergonomie optimisée avec une perche de forme ovale pour une meilleure prise en main et un contrôle accru Remplacement de la lame de scie rapide et simple. Ergonomie optimisée avec une perche de forme ovale pour une meilleure prise en main et un contrôle accru Remplacement de la lame de scie rapide et simple. Remplacement de la lame de scie rapide et simple.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
2-en-1: Scie et sécateur: deux fonctions en un seul outil pour plus d'efficacité et de rapidité La lame de la scie coupe facilement des branches jusqu'à 180mm de diamètre Sécateur intégré avec mécanisme à corde pour couper facilement des branches plus fines jusqu'à 30mm de diamètre Les dents quadruplement affûtées et chromées restent tranchantes plus longtemps pour une performance de coupe durable. La lame chromée résiste à la rouille, réduit les frottements et garantit des performances plus fluides et plus durables. Perche télescopique en aluminium de 2,1 m pour une durabilité maximale Extensible jusqu'à 4,9 m pour couper les branches depuis le sol en toute sécurité Poignée softgrip pour un confort optimal Ergonomie optimisée avec une perche de forme ovale pour une meilleure prise en main et un contrôle accru Remplacement de la lame de scie rapide et simple. Ergonomie optimisée avec une perche de forme ovale pour une meilleure prise en main et un contrôle accru Remplacement de la lame de scie rapide et simple. Remplacement de la lame de scie rapide et simple.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


