MILWAUKEE - Foret Diamant - 49560507 - 49560507
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 8 mm
fraise de bordure - Non
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au placoplâtre - Non
adapté au bois - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
EAN
045242223756
Réf. Sonepar
04054560507
Réf. Fournisseur
49560507
Marque
MILWAUKEE
diamètre:
8 mm
fraise de bordure:
Non
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au placoplâtre:
Non
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Non
adapté à l'aluminium:
Oui
adapté au laiton:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté à la fonte:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à l'acier:
Non
Les Atouts de l'article:
Spécialement conçus pour les professionnels qui ont besoin de forer dans des matériaux extrêmement durs tels que la porcelaine / grès / carrière, les matériaux en fer ou en fibre de verre, où il est plus difficile de percer avec des scies trépans classiqu


