MILWAUKEE - Forets Sds Plus Mx4 4 Taillants - 4932352012 - 4932352012

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre du foret:

6 mm

longueur de coupe:

100 mm

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 6 mm

  • longueur de coupe - 100 mm

  • angle de la pointe - 90 °

  • système d'enregistrement - SDS-plus

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

CONSOMMABLES

EAN

4002395368938

Réf. Sonepar

04054536714

Réf. Fournisseur

4932352012

Marque

MILWAUKEE

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

6 mm

longueur de coupe:

100 mm

angle de la pointe:

90 °

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

160 mm

arbre de roue à extrémité plate:

Non

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Oui

FORET SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS 6X160 MM (X1) - Clip brochable

Les Atouts de l'article:

Géométrie symétrique à 4 taillants (4 x 90°). Trous parfaitement ronds pour un ancrage optimal. 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton.