MILWAUKEE - Forets Métaux Hssg Doubles - 4932352225 - 4932352225
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 3.3 mm
longueur de coupe - 12 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395368785
Réf. Sonepar
04054536878
Réf. Fournisseur
4932352225
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
3.3 mm
longueur de coupe:
12 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
49 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Acier HSS haute qualité. Pointe DIN 1412 C. Angle de pointe 135°. Tolérance H8. Hélice type N avec angle classique 20 – 30°. Tranchant droit. Surface / Couleur: Argent poli. Point de partage pour un bon centrage. Les deux extrémités peuvent être utilisées. Supportent de grande pression de perçage grâce leur faible longueur. Excelente concentricité. Hélice type N polie pour moins de frottement et une plus grande vitesse de perçage. Application : Convient pour le perçage dans l’acier, les métaux non ferreux et les plastiques. La plus adaptée pour faire des trous de rivet.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


