Non retournable

MILWAUKEE - Forets Métaux Hssg Thunderweb - 4932459830 - 4932459830

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du foret - 1.6 mm

  • longueur de coupe - 20 mm

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 43 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546030025

Réf. Sonepar

04054603002

Réf. Fournisseur

4932459830

Marque

MILWAUKEE

diamètre du foret:

1.6 mm

longueur de coupe:

20 mm

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

43 mm

pays de fabrication:

CHINE

FORET MÉTAUX HSS-G THUNDERWEB 1,6 (X10)

Les Atouts de l'article:

Le foret THUNDERWEB se caractérise par un corps conique assurant une meilleure résistance aux efforts de torsion et accélère l’évacuation des copeaux. Les forets standard ont une épaisseur constante sur toute leur longueur. Même au point le plus étroit du noyau, le foret Thunderweb est plus épais qu'un foret standard. Section parabolique. Corps plus épais et hélice plus ouverte. Flûte géométrie - Le foret Thunderweb éjecte rapidement les copeaux chauds. Evacue la chaleur rapidement ce qui permet une meilleure durée de vie. ° Point de partage - Permet un démarrage de précision. La finition polie réduit la friction et prolong la vie du foret. Résistant aux chocs en ABS avec protection accrue. Supporte des couples plus élevés et une pression plus importante.

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE