Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

MILWAUKEE - Forets Métaux Hssg Thunderweb - 4932459877 - 4932459877

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du foret - 9.2 mm

  • longueur de coupe - 81 mm

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 125 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546030490

Réf. Sonepar

04054603049

Réf. Fournisseur

4932459877

Marque

MILWAUKEE

diamètre du foret:

9.2 mm

longueur de coupe:

81 mm

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

125 mm

FORET MÉTAUX HSS-G THUNDERWEB 9,2 (X5) - Boîte plastique

Les Atouts de l'article:

Le foret THUNDERWEB se caractérise par un corps conique assurant une meilleure résistance aux efforts de torsion et accélère l’évacuation des copeaux. Les forets standard ont une épaisseur constante sur toute leur longueur. Même au point le plus étroit du

MILWAUKEE

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE