Non retournable

MILWAUKEE - Forets Métaux Hssr Din338 - 4932363544 - 4932363544

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - Forets Métaux Hssr Din338 - 4932363544

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 11 mm

  • longueur de coupe - 94 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395330454

Réf. Sonepar

04054533046

Réf. Fournisseur

4932363544

Marque

MILWAUKEE

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

11 mm

longueur de coupe:

94 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

142 mm

pays de fabrication:

CHINE

FORET HSS-R MÉTAUX 11X142 MM (X5)

Les Atouts de l'article:

Foret à métaux laminés HSS-R rigoureusement fabriqués suivant la norme DIN 338. Revêtement en Oxyde permet l'évacuation rapide des copeaux. Pointe de coupe avec un angle de 118 mm°. Spirale « type N » à angle normal. Convient pour un perçage dans l'acier, la fonte, le matériel allié et non-allié jusqu’à 800 N/mm². Couleur : noir.

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE