MILWAUKEE - Fraise À Neige À Double Batterie 18 Volts Fuel - M18 F2SSBL-122 - 4933500055
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546572198
Réf. Sonepar
04054657219
Réf. Fournisseur
4933500055
Marque
MILWAUKEE
M18 F2SSBL-122 - Fraise à neige à double batterie FUEL 18 V, 12 Ah - 2 batteries 18 V FORGE 12,0 Ah, 1 chargeur M18 DFC
Les Atouts de l'article:
La meilleure puissance de sa catégorie pour réaliser les tâches les plus exigeantes sans ralentir ni caler Conception de goulotte résistante aux obstructions, empêchant toute accumulation de neige ou de glace. La propulsion par tarière aide l'utilisateur à avancer facilement dans les applications. Le positionnement du phare garantit une visibilité supérieure et minimise les dépôts de neige pendant l'utilisation. Le contrôle de la goulotte depuis le guidon permet une utilisation rapide et facile. La jauge de charge orientée vers l'utilisateur offre une visibilité claire sur l'état général de la batterie. Position de stockage verticale pour un rangement facile dans l'atelier ou le garage. Châssis doublement revêtu pour prévenir la rouille. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
La meilleure puissance de sa catégorie pour réaliser les tâches les plus exigeantes sans ralentir ni caler Conception de goulotte résistante aux obstructions, empêchant toute accumulation de neige ou de glace. La propulsion par tarière aide l'utilisateur à avancer facilement dans les applications. Le positionnement du phare garantit une visibilité supérieure et minimise les dépôts de neige pendant l'utilisation. Le contrôle de la goulotte depuis le guidon permet une utilisation rapide et facile. La jauge de charge orientée vers l'utilisateur offre une visibilité claire sur l'état général de la batterie. Position de stockage verticale pour un rangement facile dans l'atelier ou le garage. Châssis doublement revêtu pour prévenir la rouille. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


