MILWAUKEE - GANTS HI-DEX WEAR DEFENSE ANTI-COUPURE C ? 9/L - 4932502014
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - VIETNAM
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546647308
Réf. Sonepar
04054664730
Réf. Fournisseur
4932502014
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
VIETNAM
GANTS HI-DEX WEAR DEFENSE ANTI-COUPURE C – 9/L
Les Atouts de l'article:
Motif nitrile unique améliorant la durabilité et l’adhérence tout en conservant la dextérité. Conception tricotée Coreless Technology pour un confort maximal lors d’un port prolongé. Formule nitrile améliorée avec ACN augmentant la résistance à l’abrasion. Forme et positionnement précis des plaques nitrile dans les zones à forte usure pour une durabilité accrue. Motifs ergonomiques placés sur les zones naturelles de flexion de la main pour améliorer souplesse et mobilité. Zone d’impression du logo optimisée sans compromettre les zones extensibles. SMARTSWIPE™ – doigts compatibles écrans tactiles sans retirer les gants. Certifiés européens : EN ISO 21420, EN ISO 388:2016 (4X42C), EN 407 (X1XXXX), CE, UKCA.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Motif nitrile unique améliorant la durabilité et l’adhérence tout en conservant la dextérité. Conception tricotée Coreless Technology pour un confort maximal lors d’un port prolongé. Formule nitrile améliorée avec ACN augmentant la résistance à l’abrasion. Forme et positionnement précis des plaques nitrile dans les zones à forte usure pour une durabilité accrue. Motifs ergonomiques placés sur les zones naturelles de flexion de la main pour améliorer souplesse et mobilité. Zone d’impression du logo optimisée sans compromettre les zones extensibles. SMARTSWIPE™ – doigts compatibles écrans tactiles sans retirer les gants. Certifiés européens : EN ISO 21420, EN ISO 388:2016 (4X42C), EN 407 (X1XXXX), CE, UKCA.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


