Non retournable

MILWAUKEE - Gilets Chauffants Ripstop - M12 HPVBL3-0 (M) - 4932493843

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546510039

Réf. Sonepar

04054651003

Réf. Fournisseur

4932493843

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M12 HPVBL3-0 BLOUSON SANS MANCHE RIPSTOP (M)

Les Atouts de l'article:

HEXON HEAT TECHNOLOGY™ offre une expérience avancée grâce à une montée en température plus rapide et une couverture thermique optimale. Autonomie d‘une journée complète, jusqu’à 12 heures avec une seule charge de batterie M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah. 5 zones de chauffe : poitrine, dos et poches. Bouton réglage de chauffe – 3 niveaux de réglage : élevé, moyen, faible. Compatibilité avec la Batterie plate IRPSU3, offrant un confort optimal et permettant un contrôle via application. Le polyester ripstop, léger et très résistant, offre une conception fine pouvant être portée comme couche extérieure ou intermédiaire (100 % polyester pour la coque extérieure et intérieure). Poche à batterie zippée traversante : permet de positionner la batterie à l’avant ou à l’arrière pour un meilleur confort Résistant à l’eau et au vent, pour un confort et une durabilité en environnements Le cordon de serrage à la taille permet de conserver la chaleur. Système de batterie polyvalent: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™. Le cordon de serrage à la taille permet de conserver la chaleur. Système de batterie polyvalent: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™. Système de batterie polyvalent: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™. lavable et séchable en machine. Taille disponible : S-2XL

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE