MILWAUKEE - Gilets Chauffants Ripstop - M12 HPVLBL3-0 (XL) - 4932493855
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546510152
Réf. Sonepar
04054651015
Réf. Fournisseur
4932493855
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M12 HPVLBL3-0 BLOUSON SANS MANCHE FEMME (XL)
Les Atouts de l'article:
HEXON HEAT TECHNOLOGY™ offre une expérience avancée grâce à une montée en température plus rapide et une couverture thermique optimale. Autonomie d‘une journée complète, jusqu’à 12 heures avec une seule charge de batterie M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah. 5 zones de chauffe : poitrine, dos et poches. Bouton réglage de chauffe – 3 niveaux de réglage : élevé, moyen, faible. ompatibilité avec la Batterie plate IRPSU3, offrant un confort optimal et permettant un contrôle via application. Le polyester ripstop, léger et très résistant, offre une conception fine pouvant être portée comme couche extérieure ou intermédiaire (100 % polyester pour la coque extérieure et intérieure). Poche à batterie zippée traversante : permet de positionner la batterie à l’avant ou à l’arrière pour un meilleur confort Résistant à l’eau et au vent, pour un confort et une durabilité en environnements Le cordon de serrage à la taille et les poignets ajustables permettent de conserver la chaleur. Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™. Le cordon de serrage à la taille et les poignets ajustables permettent de conserver la chaleur. Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™. Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™. lavable et séchable en machine Taille disponible : S-2XL
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
HEXON HEAT TECHNOLOGY™ offre une expérience avancée grâce à une montée en température plus rapide et une couverture thermique optimale. Autonomie d‘une journée complète, jusqu’à 12 heures avec une seule charge de batterie M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah. 5 zones de chauffe : poitrine, dos et poches. Bouton réglage de chauffe – 3 niveaux de réglage : élevé, moyen, faible. ompatibilité avec la Batterie plate IRPSU3, offrant un confort optimal et permettant un contrôle via application. Le polyester ripstop, léger et très résistant, offre une conception fine pouvant être portée comme couche extérieure ou intermédiaire (100 % polyester pour la coque extérieure et intérieure). Poche à batterie zippée traversante : permet de positionner la batterie à l’avant ou à l’arrière pour un meilleur confort Résistant à l’eau et au vent, pour un confort et une durabilité en environnements Le cordon de serrage à la taille et les poignets ajustables permettent de conserver la chaleur. Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™. Le cordon de serrage à la taille et les poignets ajustables permettent de conserver la chaleur. Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™. Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™. lavable et séchable en machine Taille disponible : S-2XL
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


