nouveau

MILWAUKEE - M12-18 MBPSC4- Packout Super chargeur - 4932500142

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - M12-18 MBPSC4- Packout Super chargeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546573065

Réf. Sonepar

04054657306

Réf. Fournisseur

4932500142

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M12-18 MBPSC4- Packout Super chargeur

Les Atouts de l'article:

Le chargeur offre un courant de charge de 38 A, garantissant les temps de recharge les plus rapides pour les batteries M18™ et M12™ Recharge la batterie M18™ FORGE™15 Ah à 80 % en 25 minutes, et en 40 minutes pour une charge complète Le chargeur dispose de deux emplacements réservés uniquement aux batteries M18™ et de deux emplacements hybrides compatibles M18™et M12™ La répartition adaptative de la charge permet une charge simultanée intelligente de plusieurs batteries pour maximiser la productivité Compatible avec tous les produits PACKOUT™ L'intelligence REDLINK™ : le chargeur communique avec la batterie pour garantir une vitesse de charge et des performances optimisées. Chargeur homologué pour le transport, spécialement conçu pour une utilisation dans les véhicules et remorques Compatible avec toutes les batteries M18™ et M12™ COOL-CYCLE™ : le système de refroidissement actif assure un refroidissement rapide pour réduire les temps d’arrêt. Cette fonction de refroidissement actif fonctionne avec les batteries compatibles COOL-CYCLE™ Poignée ergonomique et gestion du câble Les batteries se verrouillent sur le chargeur

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE