nouveau

MILWAUKEE - M12 BLBSPH-201 - Épandeur M12 Brushless, 12V, 2,0 Ah - 4933501838

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - M12 BLBSPH-201 - Épandeur M12 Brushless, 12V, 2,0 Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - VIETNAM

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546645540

Réf. Sonepar

04054664554

Réf. Fournisseur

4933501838

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

VIETNAM

M12 BLBSPH-201 - Épandeur M12 Brushless, 12V, 2,0 Ah

Les Atouts de l'article:

Cette solution ergonomique et motorisée offre un confort d'utilisation accru en réduisant la fatigue du poignet souvent observée par rapport à un mécanisme à rotation manuelle. Les 3 modes de vitesse permettent de maintenir le régime moteur pour une distance d'épandage constante maximale de 1,8 m et une largeur d'épandage maximale de 3,7 m. 5 ouvertures de différentes tailles pour choisir la quantité adéquate d'engrais granulé ou de semences. Trémie inclinée assurant un débit régulier de matière vers le disque, pour un épandage homogène sur un angle de 125°. Déflecteur intégré limitant la distance de projection sur le côté de l'appareil afin d'éviter que l'eau ne soit projetée dans des zones indésirables. Le boîtier de batterie permet de protéger la batterie contre les substances corrosives Couverture de 1 850 m² d'engrais granulaire standard avec une batterie M12™ B2 Agitateur à 360) pour briser les agglomérats et améliorer l'écoulement du matériau La conception de la trémie permet à l'utilisateur de prélever directement le produit dans un sac ou un récipient Le moteur brushless, la batterie REDLITHIUM™ et le système électronique REDLINK™ garantissent puissance, autonomie et durabilité Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE