nouveau

MILWAUKEE - M12 FDGES2-0 - Meuleuse droite longue FUEL, 12V, sans batterie - 4933500661

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546619633

Réf. Sonepar

04054661963

Réf. Fournisseur

4933500661

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

MEXIQUE

M12 FDGES2-0 - Meuleuse droite longue FUEL, 12V, sans batterie

Les Atouts de l'article:

La meuleuse droite 12 V la plus puissante du marché, offrant des performances supérieures à celles des outils pneumatiques. Contrôle maximal sur tous les matériaux grâce au mode 4 vitesses et à la gâchette à vitesse variable, idéal pour le travail de l’acier inoxydable, l’utilisation de fraises carbure et d’accessoires jusqu’à 76 mm de diamètre. Blocage de la broche – gain de productivité en éliminant le besoin de deux clés. Compatible avec les accessoires de 6 mm et 8 mm. Gâchette de sécurité à double action empêchant tout démarrage involontaire. L’éclairage LED illumine la zone de travail pour une meilleure visibilité. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™.

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE