nouveau

MILWAUKEE - M12 FIR14LRG2-0 - Clé à cliquet à col allongé 1/4" FUEL, 12V, sans batterie - 4933501103

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546624057

Réf. Sonepar

04054662405

Réf. Fournisseur

4933501103

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

MEXIQUE

M12 FIR14LRG2-0 - Clé à cliquet à col allongé 1/4" FUEL, 12V, sans batterie

Les Atouts de l'article:

Avec jusqu’à 61 Nm de couple maximal et 550 tr/min, cette clé à cliquet offre une vitesse d’application plus rapide et une productivité accrue pour l’utilisateur. La tête à profil bas de 19 mm permet aux utilisateurs un meilleur accès dans les espaces restreints. Le corps de l’outil est ergonomiquement optimisé pour offrir une prise en main confortable. Différents modèles de gâchettes interchangeables permettent de personnaliser la clé à cliquet selon les préférences de l’utilisateur. Contrôle et précision maximale pour chaque application grâce à la gâchette métallique à vitesse variable. Technologie FUEL™ combinée à une conception robuste pour une durabilité accrue. Le surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l’utilisation. La lumière LED éclaire la zone de travail tandis que l’indicateur de charge intégré affiche le temps de fonctionnement restant. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™.

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE