MILWAUKEE - M12 FIR38LRG2-252X - Clé à cliquet à col allongé 3/8" FUEL, 12V, 2,5 Ah - 4933501107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - MEXIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546624095
Réf. Sonepar
04054662409
Réf. Fournisseur
4933501107
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
MEXIQUE
M12 FIR38LRG2-252X - Clé à cliquet à col allongé 3/8" FUEL, 12V, 2,5 Ah
Les Atouts de l'article:
Avec jusqu’à 95 Nm de couple maximal et 400 tr/min, cette clé à cliquet offre une vitesse d’application incomparable et une productivité accrue pour l’utilisateur. La tête à profil bas de 19 mm permet aux utilisateurs un meilleur accès dans les espaces restreints. Le corps de l’outil est ergonomiquement optimisé pour offrir une prise en main confortable. Différents modèles de gâchettes interchangeables permettent de personnaliser la clé à cliquet selon les préférences de l’utilisateur. Contrôle et précision maximale pour chaque application grâce à la gâchette métallique à vitesse variable. Technologie FUEL™ combinée à une conception robuste pour une durabilité accrue. Le surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l’utilisation. La lumière LED éclaire la zone de travail tandis que l’indicateur de charge intégré affiche le temps de fonctionnement restant. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Avec jusqu’à 95 Nm de couple maximal et 400 tr/min, cette clé à cliquet offre une vitesse d’application incomparable et une productivité accrue pour l’utilisateur. La tête à profil bas de 19 mm permet aux utilisateurs un meilleur accès dans les espaces restreints. Le corps de l’outil est ergonomiquement optimisé pour offrir une prise en main confortable. Différents modèles de gâchettes interchangeables permettent de personnaliser la clé à cliquet selon les préférences de l’utilisateur. Contrôle et précision maximale pour chaque application grâce à la gâchette métallique à vitesse variable. Technologie FUEL™ combinée à une conception robuste pour une durabilité accrue. Le surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l’utilisation. La lumière LED éclaire la zone de travail tandis que l’indicateur de charge intégré affiche le temps de fonctionnement restant. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


