Non retournablenouveau

MILWAUKEE - M12 FM16S-0 - Cisaille à tôle FUEL, 12V, sans batterie - 4933502337

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - M12 FM16S-0 - Cisaille à tôle FUEL, 12V, sans batterie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - VIETNAM

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546661823

Réf. Sonepar

04054666182

Réf. Fournisseur

4933502337

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

VIETNAM

M12 FM16S-0 - Cisaille à tôle FUEL, 12V, sans batterie

Les Atouts de l'article:

Tête de coupe conçue pour une performance optimale dans les courbes. Design extrêmement compact et ergonomique, idéal pour des coupes rapides. Fonction de démarrage automatique contrôlé : la vitesse démarre lentement puis augmente jusqu’à la vitesse maximale lorsque l’outil détecte que l’utilisateur effectue une coupe. Éclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de travail. Seulement 1,29 kg : la cisaille à tôle la plus légère de sa catégorie. Permet de couper sans bavures de l’acier doux 1,6 mm, de l’acier inoxydable 1,2 mm et de l’aluminium 2,0 mm. Rayon de courbure minimal de seulement 13 mm, parmi les meilleurs du marché. Performances équivalentes aux outils 18 V concurrents, dans un format plus léger et plus compact. Équipé d’une lame à 4 faces pour une durée de vie prolongée et des performances de coupe constantes. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™.

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE