nouveau

MILWAUKEE - M18 BLBSP-0 - Épandeur autotracté M18? BRUSHLESS - 4933492795

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - M18 BLBSP-0 - Épandeur autotracté  M18? BRUSHLESS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546476663

Réf. Sonepar

04054647666

Réf. Fournisseur

4933492795

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M18 BLBSP-0 - Épandeur autotracté M18™ BRUSHLESS

Les Atouts de l'article:

Épandeur autotracté assurant un épandage homogène, destiné à être utilisé avec des engrais granulés, des herbicides granulés, des pesticides granulés et des semences. 3 modes de déplacement autonome permettant d'atteindre une vitesse maximale de 5,6 km/h, ce qui réduit considérablement la fatigue de l'utilisateur par rapport à la poussée manuelle La vitesse de verrouillage, assurée par un disque rotatif entraîné par une roue, permet d'obtenir une distance d'épandage constante maximale de 1,8 m et une largeur d'épandage maximale de 3,7 m. Capacité de la trémie de 22,7 kg, avec un couvercle transparent pratique qui empêche les déversements et protège de l'humidité Panneau de commande central permettant un réglage aisé du levier de dispersion et 10 réglages de la taille des orifices Passage facile de l'épandage en surface à l'épandage en bordure à l'aide d'un seul levier, afin d'éviter tout épandage sur les zones indésirables Châssis en acier inoxydable pour une durabilité accrue, compartiment à batterie étanche et boîte d'engrenages étanche pour protéger les engrenages des débris Une charge de M18 FB12 permet de couvrir une surface de plus de 33 000 m²

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE