nouveau

MILWAUKEE - M18 HB5 - 18V 5,0Ah HIGH-OUTPUT Red Lithium - système M18 - 4932499042

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546529116

Réf. Sonepar

04054652911

Réf. Fournisseur

4932499042

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M18 HB5 - 18V 5,0Ah HIGH-OUTPUT Red Lithium - système M18

Les Atouts de l'article:

Offre jusqu'à 50 % de puissance en plus par rapport à la batterie M18™ REDLITHIUM™ de 5,0 Ah Fonctionne en générant jusqu'à 50 % moins de chaleur que la batterie M18™ REDLITHIUM™ de 5,0 Ah Améliorer la productivité sur le chantier tout en conservant les dimensions et le poids de la batterie par rapport à la batterie M18™ REDLITHIUM™ de 5,0 Ah Jauge de batterie embarquée améliorée, lisible même en plein soleil Technologie REDLINK™ : notre système électronique de batterie offre des performances optimisées et une protection contre les surcharges grâce à une communication intégrale entre l'outil, la batterie et le chargeur Compatible avec tous les outils M18™ de la gamme

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE