MILWAUKEE - Marteau De Démolition Mx Fuel 64 Joules - MXF DH2528HFC-802 - 4933499993
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546571573
Réf. Sonepar
04054657157
Réf. Fournisseur
4933499993
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
MXF DH2528HFC-802 - Démolisseur 25Kg, 8Ah - 2 batteries FORGE MXF XC608, 1 chargeur rapide MXF FC, 1 burin plat, 1 burin pointe
Les Atouts de l'article:
Le premier Démolisseur 28 mm Hex sur batterie du marché, aussi puissant qu’un démolisseur thermique ou pneumatique Démolisseur délivrant jusqu'à 64 joules d'énergie d'impact pour des applications difficiles Technologie anti-vibration permettent à l'utilisateur de travailler toute la journée Vibrations réduites, 5,17m/s² seulement, afin de pouvoir travailler jusqu'à 7 heures en continu sans atteindre le seuil maximum d'exposition journalière 1300 Cps/min pour détruire rapidement et efficacement pour tout types d'applications Démolis jusqu'à 2 tonnes de béton ou 12 mètres de tranchée (20 cm de profondeur et 30 cm de large) avec une batterie MXF XC406 Equivalent à un outil filaire en terme de durabilité, avec un témoin de maintenance intégré qui s’allume toutes les 40h, indiquant la nécessité de regraisser la mécanique de frappe S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Le trolley DHT MXF avec rangement pour 4 burins et 1 support pour poser le chargeur et la batterie qui facilite le transport de l'outil sur chantier est disponible séparément. Livré avec un burin pic 28 mm (4932459774) et un burin plat 28 mm (4932459775)
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Le premier Démolisseur 28 mm Hex sur batterie du marché, aussi puissant qu’un démolisseur thermique ou pneumatique Démolisseur délivrant jusqu'à 64 joules d'énergie d'impact pour des applications difficiles Technologie anti-vibration permettent à l'utilisateur de travailler toute la journée Vibrations réduites, 5,17m/s² seulement, afin de pouvoir travailler jusqu'à 7 heures en continu sans atteindre le seuil maximum d'exposition journalière 1300 Cps/min pour détruire rapidement et efficacement pour tout types d'applications Démolis jusqu'à 2 tonnes de béton ou 12 mètres de tranchée (20 cm de profondeur et 30 cm de large) avec une batterie MXF XC406 Equivalent à un outil filaire en terme de durabilité, avec un témoin de maintenance intégré qui s’allume toutes les 40h, indiquant la nécessité de regraisser la mécanique de frappe S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Le trolley DHT MXF avec rangement pour 4 burins et 1 support pour poser le chargeur et la batterie qui facilite le transport de l'outil sur chantier est disponible séparément. Livré avec un burin pic 28 mm (4932459774) et un burin plat 28 mm (4932459775)
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


