MILWAUKEE - Meuleuse d'Angle Sécuritaire 125mm 18 Volts Fuel - M18 FHSAGSVO125X-502X - 4933500036

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - VIETNAM

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546572006

Réf. Sonepar

04054657200

Réf. Fournisseur

4933500036

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

VIETNAM

M18 FHSAGSVO125-0X - Meuleuse d'angle sécuritaire compacte, 18V, sans batterie, HD-Box - HD Box, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

L’activation à double gâchette oblige l’utilisateur à garder les deux mains sur l’outil en permanence et éteint automatiquement l’outil dès qu’une main est retirée Meuleuse d’angle compacte M18 FUEL ™de 125 mm haute performance, offrant une puissance comparable à une meuleuse filaire de 1800 W RAPIDSTOP™ pour un arrêt rapide du disque en moins d’une seconde et une protection optimale de l’utilisateur AUTOSTOP™ arrête l’outil pour protéger l’utilisateur en cas de blocage ou de mouvement anormal Contrôle maximal pour chaque application grâce à un bouton-poussoir à 4 modes, idéal pour travailler l’acier inoxydable, l’aluminium, ainsi que pour l’élimination de la rouille et de la peinture La plus faible vibration de sa catégorie ONE-KEY ™: outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud et une plateforme de gestion des stocks pour vos outils. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Poignée latérale multi-positions et non amovible, permettant à l’utilisateur d’incliner et de pivoter la poignée en 15 positions différentes pour une prise en main idéale et un rangement facile Protection non amovible, réglage de la protection et fixation du clip de protection de coupe sans outil Système FIXTEC™ intégré pour un changement de disque sans outil Interrupteur de sécurité à palette non verrouillable sur la poignée principale et gâchette non verrouillable sur la poignée latérale Filtre à poussière amovible pour empêcher l’entrée des débris, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE