MILWAUKEE - Meuleuse d'Angle 125mm 1550W - AGV 15-125 XC - 4933428120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 1550 W
insertion d'outils - M14
vitesse de rotation au ralenti - 11000...11000 1/min
diamètre max. de disque - 125 mm
poids de la machine - 2.6 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395239641
Réf. Sonepar
04054523964
Réf. Fournisseur
4933428120
Marque
MILWAUKEE
consommation nominale:
1550 W
insertion d'outils:
M14
vitesse de rotation au ralenti:
11000...11000 1/min
diamètre max. de disque:
125 mm
poids de la machine:
2.6 kg
tension:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
longueur:
424 mm
largeur:
93 mm
hauteur:
155 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Moteur ultra-puissant de 1550 W Électronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée Nouvel écrou FIXTEC™ pour un changement encore plus simple et rapide du disque Corps affiné et poignée latérale anti-vibration AVS avec revêtement SoftGrip Livrée avec poignée latérale avs, écrou FIXTEC™, sans meule Carter de sécurité ajustable sans outil Protection renforcée contre les poussières Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure de courant
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


