MILWAUKEE - Meuleuse d'Angle 125mm 1550W - AGV 15-125XC DEC-SET - 4933448025
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 1550 W
insertion d'outils - M14
vitesse de rotation au ralenti - 0...11000 1/min
diamètre max. de disque - 125 mm
poids de la machine - 2.6 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395006816
Réf. Sonepar
04054500681
Réf. Fournisseur
4933448025
Marque
MILWAUKEE
consommation nominale:
1550 W
insertion d'outils:
M14
vitesse de rotation au ralenti:
0...11000 1/min
diamètre max. de disque:
125 mm
poids de la machine:
2.6 kg
tension:
230 V
fréquence:
0...50 Hz
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Moteur ultra-puissant de 1550 W avec vitesse variable : idéale pour le travail intensif de l'inox et de différents matériaux Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage Moteur protector à bobinage renforcé, blindage résine epoxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières Écrou FIXTEC™ pour un changement encore plus simple et ultrarapide du disque Corps affiné et poignée latérale AVS antivribration et revêtement softgrip amortisseur et antidérapant Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure du courant Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou rainurage La semelle de guidage garantit une surface d'appui très stable et améliore l'aspiration grâce à l'effet de succion Profondeur de travail réglable de 5 à 28 mm facilement et sans outil Se monte et se démonte facilement sans outil Se raccorde directement sur les aspirateurs Milwaukee® ou tuyaux de ?32 mm Livrée en coffret dynacase avec système d'aspiration tronçonnage, 1 disque DUH ?125 mm, poignée AVS, écrou FIXTEC
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


