MILWAUKEE - Meuleuse d'Angle 125mm 1550W - AGV 15-125XC DEG-SET - 4933448035

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 1550 W

  • insertion d'outils - M14

  • vitesse de rotation au ralenti - 11000...11000 1/min

  • diamètre max. de disque - 125 mm

  • poids de la machine - 7.6 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395006830

Réf. Sonepar

04054500683

Réf. Fournisseur

4933448035

Marque

MILWAUKEE

consommation nominale:

1550 W

insertion d'outils:

M14

vitesse de rotation au ralenti:

11000...11000 1/min

diamètre max. de disque:

125 mm

poids de la machine:

7.6 kg

tension:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

longueur:

475 mm

largeur:

370 mm

hauteur:

195 mm

pays de fabrication:

CHINE

AGV 15-125XC DEG-SET - 1550W, 125mm, 1 Main - HD Box, poignée additionnelle AVS, flasque, écrou fixtec, débrayage de sécurité, démarrage progressif, protection contre les surcharges + Carter de surfaçage + 1 disque à surfacer

Les Atouts de l'article:

Moteur ultra-puissant de 1550 W et vitesse variable : idéale pour le travail intensif de l'inox et de différents matériaux Électronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage Moteur protector à bobinage renforcé, blindage résine epoxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières Écrou FIXTEC™ pour un changement encore plus simple et ultrarapide du disque Corps affiné et poignée latérale AVS anti-vibration et revêtement softgrip amortisseur et antidérapant Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure du courant Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou rainurage Carter magnétique démontable pour faciliter l'accès dans les coins, les bordures et au ras d'un obstacle et poignée étrier multiprises Etanchéité assurée par une couronne brosse et s'adaptant à l'usure des disques Se monte et se démonte facilement sans outil et se raccorde directement sur les aspirateurs Milwaukee® ou tuyaux de ?32 mm Livrée en coffret dynacase avec système d'aspiration tronçonnage, 1 disque à surfacer ?125 mm, poignée AVS, écrou FIXTEC

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE