fin de vie

MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W AG VKB-24-230EKX - 4933471464

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W AG VKB-24-230EKX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546293635

Réf. Sonepar

04054629363

Réf. Fournisseur

4933471464

Marque

MILWAUKEE

AGVKB-24-230EKX - Meuleuse d'angle 2400W / 230mm / Anti-Vibration / Débrayage / Démarrage progressif - Carton poignée additionnelle, 4m de câble

Les Atouts de l'article:

Meuleuse d'angle 230 mm puissante de 2 400 W avec seulement 5,9 kg pour des performances et une maniabilité exceptionnelles RAPIDSTOP™: frein de disque, arrête le disque jusqu'à 50% plus vite que les machines sans frein Débrayage de sécurité pour plus de sécurité de l'utilisateur Équipée d'un système antiibrations AVS, une poignée principale rotative et poignée AVS latérale pour plus de confort et une meilleure protection des articulations Fonction de verrouillage de ligne pour empêcher le démarrage automatique après une panne de courant Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la vie du moteur Démarrage progressif Écrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil Carter réglage sans clé pour un ajustement plus rapide Ecrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil Protection contre les surcharges