MILWAUKEE - Meuleuse d'Angle 76mm 12 Volts Fuel - M12 FCOT-0 - 4933464618
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546225636
Réf. Sonepar
04054622563
Réf. Fournisseur
4933464618
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M12 FCOT-0 - Meuleuse d'angle compacte, 12V - patin
Les Atouts de l'article:
Vitesse jusqu'à 20 000 tr/min pour des coupes rapides et précises Design ergonomique optimisé pour un meilleur contrôle et une utilisation à une main. Seulement 1,1 kg et 226 mm de long Idéal pour des coupes multi-matériaux avec diverses lames disponibles (disque pour le métal, disque pour les abrasifs en carbure et disque pour les carreaux en Diamant) Un outil pour toutes les applications, très performant pour couper l'acier, l'acier inoxydable, les matériaux non ferreux, les cloisons sèches, le fibrociment, le plastique ou encore la céramique Garde réglable et sens de rotation de la lame sélectionnable avant / arrière unique pour protéger l'utilisateur des débris dans diverses positions de coupe Capot anti-poussière à dégagement rapide avec réglage de profondeur et extracteur de poussière Indicateur de charge et éclairage LED L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ Disque de 76 mm offrant jusqu'à 16,3 mm de profondeur de coupe
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Vitesse jusqu'à 20 000 tr/min pour des coupes rapides et précises Design ergonomique optimisé pour un meilleur contrôle et une utilisation à une main. Seulement 1,1 kg et 226 mm de long Idéal pour des coupes multi-matériaux avec diverses lames disponibles (disque pour le métal, disque pour les abrasifs en carbure et disque pour les carreaux en Diamant) Un outil pour toutes les applications, très performant pour couper l'acier, l'acier inoxydable, les matériaux non ferreux, les cloisons sèches, le fibrociment, le plastique ou encore la céramique Garde réglable et sens de rotation de la lame sélectionnable avant / arrière unique pour protéger l'utilisateur des débris dans diverses positions de coupe Capot anti-poussière à dégagement rapide avec réglage de profondeur et extracteur de poussière Indicateur de charge et éclairage LED L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ Disque de 76 mm offrant jusqu'à 16,3 mm de profondeur de coupe
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


