MILWAUKEE - Meuleuse d'Angle 76mm 12 Volts Fuel - M12 FCOT-422X - 4933464619

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité d'accu - 4 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 4.94 kg

  • diamètre max. de disque - 75 mm

  • nombre d'accus fournis - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546225643

Réf. Sonepar

04054622564

Réf. Fournisseur

4933464619

Marque

MILWAUKEE

tension nominale:

12 V

capacité d'accu:

4 Ah

poids, bloc d'accus inclus:

4.94 kg

diamètre max. de disque:

75 mm

nombre d'accus fournis:

2

avec chargeur:

Oui

vitesse de rotation au ralenti:

2000...0 1/min

pays de fabrication:

CHINE

M12 FCOT-422X - Meuleuse d'angle compacte, 12V, 4Ah et 2Ah - HD Box, 1 batterie 4Ah Red Li-Ion, 1 batterie 2Ah Red Li-Ion, chargeur C12C, patin, accessoires

Les Atouts de l'article:

Vitesse jusqu'à 20 000 tr/min pour des coupes rapides et précises Design ergonomique optimisé pour un meilleur contrôle et une utilisation à une main. Seulement 1,1 kg et 226 mm de long Idéal pour des coupes multi-matériaux avec diverses lames disponibles (disque pour le métal, disque pour les abrasifs en carbure et disque pour les carreaux en Diamant) Un outil pour toutes les applications, très performant pour couper l'acier, l'acier inoxydable, les matériaux non ferreux, les cloisons sèches, le fibrociment, le plastique ou encore la céramique Garde réglable et sens de rotation de la lame sélectionnable avant / arrière unique pour protéger l'utilisateur des débris dans diverses positions de coupe Capot anti-poussière à dégagement rapide avec réglage de profondeur et extracteur de poussière Indicateur de charge et éclairage LED L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ Disque de 76 mm offrant jusqu'à 16,3 mm de profondeur de coupe

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE