MILWAUKEE - Meuleuse Droite 12V Fuel - M12 FDGS-0 - 4933471435

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • poids, bloc d'accus inclus - 0.94 kg

  • vitesse de rotation au ralenti - 0...0 1/min

  • nombre d'accus fournis - 0

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546290634

Réf. Sonepar

04054629063

Réf. Fournisseur

4933471435

Marque

MILWAUKEE

tension nominale:

12 V

poids, bloc d'accus inclus:

0.94 kg

vitesse de rotation au ralenti:

0...0 1/min

nombre d'accus fournis:

0

pays de fabrication:

CHINE

M12 FDGS-0 - Meuleuse droite FUEL 12V - sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

La première meuleuse droite sans fil qui offre plus de puissance que les modèles pneumatiques La plus compacte de sa catégorie (262 mm de long) pour aider à atteindre dans les endroits étroits et offrir une plus grande mobilité 3 modes de contrôle de vitesse et une gâchette à vitesse variable permettant un contrôle exceptionnel Conçue pour travailler avec des disques jusqu'au diamètre ?50 mm Livrée avec pinces de 6mm et 8mm L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE