MILWAUKEE - Meuleuse Droite 18 Volts Fuel - M18 FDGRB-0X - 4933480953

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 18 V

  • poids, bloc d'accus inclus - 20 kg

  • vitesse de rotation au ralenti - 0...27000 1/min

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546412388

Réf. Sonepar

04054641238

Réf. Fournisseur

4933480953

Marque

MILWAUKEE

tension nominale:

18 V

poids, bloc d'accus inclus:

20 kg

vitesse de rotation au ralenti:

0...27000 1/min

pays de fabrication:

CHINE

M18 FDGRB-0X - Meuleuse droite FUEL 18V - HD Box, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse filaire de 1200 W Broche verrouillage -productivité accrue en réduisant le besoin de clés RAPIDSTOP™– arrête tous les accessoires en moins de 2 secondes Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent Réception universelle adaptée aux accessoires de 6 et 8 mm Design de poignée slim Protection anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la durée de vie du moteur Façade en caoutchouc pour un maintien confortable Fonction de verrouillage de ligne pour empêcher le démarrage automatique L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE