MILWAUKEE - Meuleuse Droite 18 Volts Fuel - M18 FDGROVB-0X - 4933480955
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 18 V
poids, bloc d'accus inclus - 2.1 kg
vitesse de rotation au ralenti - 0...0 1/min
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546412401
Réf. Sonepar
04054641240
Réf. Fournisseur
4933480955
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
poids, bloc d'accus inclus:
2.1 kg
vitesse de rotation au ralenti:
0...0 1/min
pays de fabrication:
CHINE
M18 FDGROVB-0X - Meuleuse droite FUEL 18V - HD Box, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Contrôle maximal pour chaque application - Sélecteur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l’acier inoxydable, des bavures & accessoires jusqu'à 75mm Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W ONE-KEY ™: outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud et une plateforme de gestion des stocks pour vos outils. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. Tête verrouillage -productivité accrue en réduisant le besoin de 2 clés RAPIDSTOP™– arrête tous les accessoires en moins de 2 secondes Réception universelle pour s'adapter aux accessoires de 6 et 8 mm 2 LED autour de la réception pour éclairer la zone de travail Design de poignée slim Protection anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la vie du moteur Grip en caoutchouc pour un maintien confortable Fonction anti-démmarage pour empêcher le démmarage automatique L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Contrôle maximal pour chaque application - Sélecteur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l’acier inoxydable, des bavures & accessoires jusqu'à 75mm Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W ONE-KEY ™: outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud et une plateforme de gestion des stocks pour vos outils. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. Tête verrouillage -productivité accrue en réduisant le besoin de 2 clés RAPIDSTOP™– arrête tous les accessoires en moins de 2 secondes Réception universelle pour s'adapter aux accessoires de 6 et 8 mm 2 LED autour de la réception pour éclairer la zone de travail Design de poignée slim Protection anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la vie du moteur Grip en caoutchouc pour un maintien confortable Fonction anti-démmarage pour empêcher le démmarage automatique L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


