Non retournable

MILWAUKEE - Meuleuse Droite 600W - DG 7 E - 4933391200

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - Meuleuse Droite 600W - DG 7 E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 600 W

  • tension - 230 V

  • insertion d'outils - pince de serrage

  • vitesse de rotation au ralenti - 3000...7000 1/min

  • poids - 1.5 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395231928

Réf. Sonepar

04054523192

Réf. Fournisseur

4933391200

Marque

MILWAUKEE

consommation nominale:

600 W

tension:

230 V

insertion d'outils:

pince de serrage

vitesse de rotation au ralenti:

3000...7000 1/min

poids:

1.5 kg

fréquence:

50...50 Hz

pays de fabrication:

ITALIE

DG 7 E - Meuleuse Droite, 600W, 5+6mm

Les Atouts de l'article:

Régulation de vitesse électronique Électronique avec vitesse constante, démarrage progressif et limiteur de vitesse à vide. Variateur de vitesse pour optimiser le travail avec brosses, meules à lamelles et meules émeris Col long et mince pour un accès profond dans la pièce à usiner, pour la rectification à l'intérieur de tuyuaux Vitesse maximum de 7000 tr/min pour le ponçage et le fraisage dans le métal Livrée avec une pince de 6 mm, une clé SW 17 / SW 15 et un câble de 4 m

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE