MILWAUKEE - Coupe-Câble Hydraulique 18 Volts Force Logic One Key - M18 HCC125-801C - 4933499333
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546564971
Réf. Sonepar
04054656497
Réf. Fournisseur
4933499333
Marque
MILWAUKEE
M18 HCC125-801C - Force Logic™ coupe câble 125mm, One-Key, 18V, 8Ah, capacité de coupe jusqu'à 125 mm - Coffret, 1 batteries 18V, FORGE 8Ah , 1 chargeur rapide M12-18FC
Les Atouts de l'article:
Coupe câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles en aluminium, en cuivre et les câbles blindés La poignée latérale réglable, la conception de l'outil en ligne et le crochet de suspension facilitent l'installation dans les tranchées. Le système de ver
Les Atouts de l'article:
Coupe câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles en aluminium, en cuivre et les câbles blindés La poignée latérale réglable, la conception de l'outil en ligne et le crochet de suspension facilitent l'installation dans les tranchées. Le système de ver

Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


