MILWAUKEE - Module servante Cliquets et douilles 1/4", 3/8" 171 pcs - 4932502080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546647964
Réf. Sonepar
04054664796
Réf. Fournisseur
4932502080
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
Module servante Cliquets et douilles 1/4", 3/8" 171 pcs
Les Atouts de l'article:
Clé dynamométrique à clic, sans retour à zéro nécessaire après utilisation, pour un gain de temps et d'efforts. Clé dynamométrique avec une précision de ±3 % CW (±4 % CCW) pour des mesures de couple précises et exactes. Cliquet à 90 dents avec un angle de rotation de 4° pour les espaces de travail restreints. Les quatre côtés plats de la douille empêchent le roulement FOUR FLAT™ La conception monobloc forgée de la douille à embout renforce la durabilité dans les applications à couple élevé. La fonction oscillante de l'extension oscillante offre un accès supplémentaire dans les espaces restreints et peut également être utilisée comme une extension standard une fois complètement insérée. Mousse de qualité supérieure pour une durabilité accrue, tailles découpées au laser pour une identification facile et rapide des dimensions et fond rouge pour repérer rapidement les outils manquants. Mousse de remplacement disponible.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Clé dynamométrique à clic, sans retour à zéro nécessaire après utilisation, pour un gain de temps et d'efforts. Clé dynamométrique avec une précision de ±3 % CW (±4 % CCW) pour des mesures de couple précises et exactes. Cliquet à 90 dents avec un angle de rotation de 4° pour les espaces de travail restreints. Les quatre côtés plats de la douille empêchent le roulement FOUR FLAT™ La conception monobloc forgée de la douille à embout renforce la durabilité dans les applications à couple élevé. La fonction oscillante de l'extension oscillante offre un accès supplémentaire dans les espaces restreints et peut également être utilisée comme une extension standard une fois complètement insérée. Mousse de qualité supérieure pour une durabilité accrue, tailles découpées au laser pour une identification facile et rapide des dimensions et fond rouge pour repérer rapidement les outils manquants. Mousse de remplacement disponible.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


