MILWAUKEE - Module servante pinces et marteau 20 pcs - 4932502087

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546648039
Réf. Sonepar
04054664803
Réf. Fournisseur
4932502087
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Module servante pinces et marteau 20 pcs
Les Atouts de l'article:
Conception de poignée surmoulée pour une meilleure prise en main et des vibrations réduites lors de l'utilisation du marteau d'ingénieur en fibre de verre. Un effet de levier optimal pour un travail facile et sans effort avec les pinces MILWAUKEE®. Échelle facile à lire sur le pied à coulisse avec des marquages de taille clairs pour une meilleure lisibilité. Pied à coulisse avec une précision de : 0,05 mm et 1/128˝. Pince multiprise avec zones de préhension multifonctionnelles et technologie MAXBITE™ – combine une prise avant et latérale pour une manipulation serrée et précise d'une grande variété de formes (par exemple, clous, fils, écrous, colliers de serrage et anneaux élastiques), avec des dents contre-alignées pour une prise maximale sur les fixations arrondies, les boulons et les vis. Pince à filtre à huile avec une capacité de mâchoire polyvalente de 89 mm dans une taille compacte de 229 mm, offrant une solution pour de multiples applications automobiles. Éclairage haute définition TRUEVIEW™ jusqu'à 550 lumens. Mousse de qualité supérieure pour une durabilité accrue, tailles découpées au laser pour une identification facile et rapide des dimensions et fond rouge pour repérer rapidement les outils manquants. Mousse de remplacement disponible.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Conception de poignée surmoulée pour une meilleure prise en main et des vibrations réduites lors de l'utilisation du marteau d'ingénieur en fibre de verre. Un effet de levier optimal pour un travail facile et sans effort avec les pinces MILWAUKEE®. Échelle facile à lire sur le pied à coulisse avec des marquages de taille clairs pour une meilleure lisibilité. Pied à coulisse avec une précision de : 0,05 mm et 1/128˝. Pince multiprise avec zones de préhension multifonctionnelles et technologie MAXBITE™ – combine une prise avant et latérale pour une manipulation serrée et précise d'une grande variété de formes (par exemple, clous, fils, écrous, colliers de serrage et anneaux élastiques), avec des dents contre-alignées pour une prise maximale sur les fixations arrondies, les boulons et les vis. Pince à filtre à huile avec une capacité de mâchoire polyvalente de 89 mm dans une taille compacte de 229 mm, offrant une solution pour de multiples applications automobiles. Éclairage haute définition TRUEVIEW™ jusqu'à 550 lumens. Mousse de qualité supérieure pour une durabilité accrue, tailles découpées au laser pour une identification facile et rapide des dimensions et fond rouge pour repérer rapidement les outils manquants. Mousse de remplacement disponible.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


