MILWAUKEE - Multi-Mètre A Pile - 2216-40 - 4933427309
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
indication - numérique
plage de mesure de la fréquence, max. - 50 kHz
plage de mesure de la résistance max. - 40 MOhm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395240128
Réf. Sonepar
04054524012
Réf. Fournisseur
4933427309
Marque
MILWAUKEE
plage de mesure de la tension max. CA:
600 V
plage de mesure de la tension max. CC:
600 V
indication:
numérique
plage de mesure de la fréquence, max.:
50 kHz
plage de mesure de la résistance max.:
40 MOhm
indice de protection (IP):
IP64
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


