MILWAUKEE - Multi-Mètre A Pile - 2217-40 - 4933416976
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - numérique
plage de mesure de la fréquence, max. - 50 kHz
plage de mesure de la résistance max. - 40 MOhm
mesure de la capacité - Oui
plage de mesure de la capacité max. - 1000 µF
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395238064
Réf. Sonepar
04054523806
Réf. Fournisseur
4933416976
Marque
MILWAUKEE
indication:
numérique
plage de mesure de la fréquence, max.:
50 kHz
plage de mesure de la résistance max.:
40 MOhm
mesure de la capacité:
Oui
plage de mesure de la capacité max.:
1000 µF
indice de protection (IP):
IP64
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


