MILWAUKEE - Multi-Tools 12 Volts Fuel - M12 FMT-422X - 4933472239

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546326357

Réf. Sonepar

04054632635

Réf. Fournisseur

4933472239

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M12 FMT-422X - Multi-Tool FUEL 12V, 4 & 2Ah - HD Box, 2 batteries Red Li-Ion 12V 4.0Ah & 2.0Ah, chargeur C12 C

Les Atouts de l'article:

Le moteur sans charbons POWERSTATE™offre une vitesse de coupe rapide dans les matériaux courants sans ralentir ni s'enliser dans les bois durs Vitesse d'oscillation variable de 10 000 à 20 000 opm pour permettre t à l'utilisateur d'obtenir la coupe parfaite quel que soit le matériau Vibration la plus faible de sa catégorie, 4.56m/s² pour une productivité accrue grâce aux performances et à la sécurité Angle d'oscillation de 1.8° gauche / droite permettant des coupes plus rapides Autonomie pour faire jusqu'à 59 coupes sur du chêne avec une batterie M12 B2 REDLINK PLUS™ offre une protection numérique avancée contre la surcharge pour l'outil et la batterie et améliore de façon unique les performances de l'outil sous charge Changement de lame sans outil FIXTEC™ avec adaptateur de changement de lame universel inclus pour accepter toutes les lames des principaux concurrents La LED éclaire la ligne de coupe dans des conditions de faible luminosité Fourni avec un adaptateur, une lame de coupe plongeante OSC 112, un tampon de ponçage, 5 feuilles de ponçage et un extracteur de poussière DEK26 à utiliser lors du ponçage La batterie REDLITHIUM™ offre une construction, une électronique et des performances de qualité supérieure pour offrir une autonomie et une durée de vie accrues Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE